品番 : EA628PW-12
品名 : 8mmx 8m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 26-065 |
|---|---|---|---|
| 幅×長さ | 8mm×8m | 重量 | 72g |
| 材質 | 糸:レーヨン ゴム:天然ゴム ひも通し:ポリスチレン |
||
| ひも通し付 | |||
| 洗濯にも強く耐久性に優れています。 | |||
| 抗菌防臭加工 | |||
| 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。 | |||
| 女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。 | |||
| 替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。 | |||
| 8コール | |||
| ※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。 | |||
| ※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/07 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PW-11 6mmx11m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白) |
| EA628PW-12 8mmx 8m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白) |
| EA628PW-13 9mmx 7m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白) |
| EA628PW-14 11mmx 6m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白) |
| EA628PW-15 13mmx 4m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
