詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PW-14

品名 : 11mmx 6m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 26-067
幅×長さ 11mm×6m 重量 84g
材質 糸:レーヨン
ゴム:天然ゴム
ひも通し:ポリスチレン
ひも通し付
洗濯にも強く耐久性に優れています。
抗菌防臭加工
丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。
女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。
替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。
12コール
※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。
※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/07 22:34現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2094ページ
バリエーション一覧
EA628PW-11 6mmx11m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白)
EA628PW-12 8mmx 8m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白)
EA628PW-13 9mmx 7m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白)
EA628PW-14 11mmx 6m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白)
EA628PW-15 13mmx 4m 強力ゴムひも(抗菌防臭加工/白)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA628PW-11です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top