詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628PW-41

品名 : 1.5mmx 6m 丸ゴム(白/1本)

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 26-019
サイズ 1.5mm×6m 材質 糸:レーヨン
ゴム:天然ゴム
重量 10g 用途 袖口のしぼりやヘアゴムなどに。
1本丸
丈夫で伸縮性にすぐれた高品質の丸ゴム紐です。
※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。
※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/08 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2094ページ
バリエーション一覧
EA628PW-41 1.5mmx 6m 丸ゴム(白/1本)
EA628PW-42 2mmx3.5m 丸ゴム(白/1本)
EA628PW-43 3mmx 2m 丸ゴム(白/1本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628PW-43です
  • ※画像はEA628PW-43です
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top