品番 : EA628PW-43
品名 : 3mmx 2m 丸ゴム(白/1本)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 26-023 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3mm×2m | 材質 | 糸:ポリエステル ゴム:天然ゴム |
| 重量 | 13g | 用途 | 袖口のしぼりやヘアゴムなどに。 |
| 5本丸 | |||
| 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質の丸ゴム紐です。 | |||
| ※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。 | |||
| ※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628PW-41 1.5mmx 6m 丸ゴム(白/1本) |
| EA628PW-42 2mmx3.5m 丸ゴム(白/1本) |
| EA628PW-43 3mmx 2m 丸ゴム(白/1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
