品番 : EA628RC-150
品名 : 50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)
仕様
適用バンド幅 | 50mm | 外寸サイズ(mm) | 61×84 |
---|---|---|---|
材質 | ポリアセタール樹脂 | ||
サイドリリースタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/26 17:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1791ページ 2661ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628RC-120 20mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
EA628RC-125 25mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
EA628RC-138 38mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
EA628RC-150 50mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) |
拡大
※画像は、EA628RC-125です。