品番 : EA628RR-552
品名 : 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄(黒亜鉛メッキ) | 適用バンド幅 | 25mm |
---|---|---|---|
サイズ | 40.2×21.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 03:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628RR-551 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
EA628RR-552 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
EA628RR-553 30mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
拡大
※5個入