品番 : EA628RR-553
品名 : 30mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個)
仕様
材質 | 鉄(黒亜鉛メッキ) | 適用バンド幅 | 30mm |
---|---|---|---|
サイズ | 45.3×22.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 112 (2024/04/30 14:36現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1794ページ 2660ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628RR-551 20mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
EA628RR-552 25mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
EA628RR-553 30mm アジャスター(スチール黒メッキ/5個) |
拡大
※5個入