品番 : EA628SK-56
品名 : 1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)
仕様
| セット内容 | 両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) | 材質 | チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、 二重リング:SUS304(研磨仕上) |
|---|---|---|---|
| チェーン長 | 400mm | サイズ(mm) | A:8.5 B:2.5 |
| 使用荷重 | 3kg | 二重リング内径 | 16mm |
| 二重リング線径 | 1.4mm | チェーン線径 | 1.6mm |
| 両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 230 (2026/11/05 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SK-56 1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) |
| EA628SK-57 1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
