詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SP-10

品名 : 4/ 6mmx10m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ 10m 材質 鉄+ビニールコーティング
ワイヤーロープ径 4mm\m 仕上がり径 6mm
ワイヤー構成 6×7 切断荷重 845kg
夜間にライトが当たると反射します。
スリーブは仕上がり径のサイズで選択してください。(被覆ははがさずに使用してください)
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628SP-5
バリエーション一覧
EA628SP-5 4/ 6mmx 5m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)
EA628SP-10 4/ 6mmx10m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)
EA628SP-50 4/ 6mmx50m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top