品番 : EA628SS-45
品名 : 0.45mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ワイヤー構成 | 7×7 |
---|---|---|---|
長さ | 2m | 線径 | 0.45mm |
切断荷重 | 16kg | 重量(1本あたり) | 1.62g |
入数 | 5本 |
追加説明 |
●ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。 注)ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。 |
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 17:41現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ |
代替品
|
拡大