詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WC-21

品名 : 25.4x 914mm バンジーコード(カモフラージュ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラッチのついたフックで安全性を高めています

仕様

使用荷重 181kg フック線径 7mm
フック内径 19mm カモフラージュ
全長 914mm
スチール製フック
最大1524mmまで伸ばせます。
追加説明
カタログ価格

3,930 (税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/23 14:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA628WB-21
  • 品番

    EA628WB-21

  • コメント

    違い:全長・フック内径・線径等

バリエーション一覧
EA628WC-21 25.4x 914mm バンジーコード(カモフラージュ)
EA628WC-22 25.4x1220mm バンジーコード(イエロー)
EA628WC-23 25.4x1524mm バンジーコード(オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top