品番 : EA628WL-16
品名 : 25-30mm 平ゴムロープフック(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ゴムロープの両端に取付けて御使用ください。 | |||
トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ防止に | |||
入数は2個入りになります。 | |||
名称 | フック | フック内径 | 16mm |
---|---|---|---|
適合サイズ | 25~30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 01:20現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628WL-16 25-30mm 平ゴムロープフック(2個) |
EA628WL-17 25-30mm 平ゴムロープ遊動金具(2個) |
EA628WL-18 30mm 平ゴムロープフック(2個) |
EA628WL-19 30mm 平ゴムロープ遊動金具(2個) |