詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-32

品名 : #8(18mm)x2.0m チュービングゴム

仕様

規格 #8 内径 16mm
厚み 1.05mm 全長 2m
材質 天然ゴム 色 あめ
トレーニングやリハビリテーション、漁業や農業用のカッパ腰止め等、幅広い用途に重宝します。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/24 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2094ページ
バリエーション一覧
EA628WL-31 #7(13mm)x2.0m チュービングゴム
EA628WL-32 #8(18mm)x2.0m チュービングゴム
EA628WL-33 #10(24mm)x2.0m チュービングゴム
EA628WL-34 #12(27mm)x2.0m チュービングゴム
EA628WL-35 #14(34mm)x2.0m チュービングゴム
EA628WL-37 #18(47mm)x2.0m チュービングゴム
EA628WL-40 #30(78mm)x2.0m チュービングゴム
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top