品番 : EA628WL-34
品名 : #12(27mm)x2.0m チュービングゴム
仕様
| 規格 | #12 | 内径 | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.1mm | 全長 | 2m |
| 材質 | 天然ゴム | 色 | あめ |
| トレーニングやリハビリテーション、漁業や農業用のカッパ腰止め等、幅広い用途に重宝します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/24 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2094ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
