詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-81

品名 : 17-20mm 平ゴムロープフック(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 57.5×27.5mm 適合サイズ 17~20mm幅用
フック内径 16mm
ゴムベルト用
材質 スチール(ニッケルメッキ)
平ゴムロープの端に取り付けてご使用下さい。
入数 2個
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 04:43現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1776ページ

代替品

EA628RT-651A
  • 品番

    EA628RT-651A

  • コメント

    材質:鉄(三価クロメート)

バリエーション一覧
EA628WL-81 17-20mm 平ゴムロープフック(2個)
EA628WL-82 17-20mm 平ゴムロープフック(10個)
EA628WL-87 24-30mm 平ゴムロープフック(10個)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top