品番 : EA628WL-82
品名 : 17-20mm 平ゴムロープフック(10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ) | フック内径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 平ゴムロープの端に取り付けてご使用下さい。 | |||
| 適用バンド幅 | 17~20mm | ||
| 10個入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1776ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-81 17-20mm 平ゴムロープフック(2個) |
| EA628WL-82 17-20mm 平ゴムロープフック(10個) |
| EA628WL-87 24-30mm 平ゴムロープフック(10個) |

