品番 : EA628WX-55
品名 : 200x15mm/100g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)
仕様
| 折径 | 200mm | 切幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.4mm | 入数 | 約30本 |
| 内容量 | 100g | カラー | 青 |
| 材質 | 熱可塑性ポリウレタン | 用途 | 中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。 |
| 安全性 | 食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。 | 仕様 | 洗浄タイプ |
| 伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。 | |||
| 天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。 | |||
| 透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。 | |||
| 加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。 | |||
| 比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
