詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XC-3B

品名 : φ3.0mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)

仕様

呼径 φ3mm 長さ 100m
引張強度 1.17kN 比重 1.30(水に沈みます)
重量 650g 構造 三つ打ち
材質 クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
約1m毎に印付き
伸びが小さく適正です。
耐久性が良く濡れても強度が落ちません。
触感が綿糸に似ていて扱いやすいが、水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。
200℃以上で収縮し始め220~230℃で軟化、軟化収縮しながら徐々に燃焼します。
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 巻
バリエーション一覧
EA628XC-3A φ3.0mmx145m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-3B φ3.0mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-4A φ4.0mmx 95m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-4B φ4.0mmx 85m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-5A φ5.0mmx 65m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-6A φ6.0mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-7A φ7.0mmx 40m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-8A φ8.0mmx 30m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628XC-9A φ9.0mmx 25m クレモナロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 青い部分が約1m毎の印です
  • ロープの打ち方による特長
  • 材質によるロープの選び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top