品番 : EA628XC-7A
品名 : φ7.0mmx 40m クレモナロープ(三つ打ち)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | φ7mm×40m | 引張強度 | 5.78kN |
|---|---|---|---|
| 構造 | 三つ打ち | 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) |
| 約1m毎に印付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



