品番 : EA628ZE-11
品名 : φ 9.0x150mm ロープ止め金具(丸型/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄(クロメートメッキ) | 入数 | 2本 |
---|---|---|---|
全長 | 188mm | 内径 | 20mm |
線径 | φ9mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 17:00現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|