品番 : EA628ZZ-63
品名 : φ20x1800mm ネット用支柱(イボ付/5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | φ20×1800 | 入数 | 5本 |
---|---|---|---|
材質 | 特殊オレフィン系樹脂 | 色 | グリーン |
用途 | 誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など 花卉:菊・カーネーション・観葉植物など 梨・桃・みかん・ぶどうなど |
||
ツルが巻きやすく、すべり落ちません。 | |||
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 | |||
支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。 | |||
鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング | |||
農薬・肥料に侵されにくいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 09:28現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |
代替品
|
拡大
※5本入