品番 : EA637EA-200
品名 : 140-200mm スクリュージャッキ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
セルフロック(自己保持)が可能です
仕様
| 材質 | 焼入鋼(耐摩耗仕上) | 受け面穴 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| EA637EP-1~-5のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 最高高 | 200mm | 最低高 | 140mm |
| 耐荷重 | 350kN | サイズ | 本体φ:100mm 受面φ:80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
| オプション | EA637EP-2 : φ45x15mm スクリュージャッキ用・Vパッド |
| オプション | EA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド |
