品番 : EA637EB-2
品名 : 290-470mm スクリュージャッキ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
垂直方向の施削およびボーリング機械で使用するための閉じた細長い穴を有するベースプレートです
仕様
材質 | 焼入鋼 | 受面サイズ | 六角対辺:65mm |
---|---|---|---|
受け面穴 | φ12mm | 最高高 | 470mm |
最低高 | 290mm | 耐荷重 | 60kN |
サイズ | B1:26mm B2:190mm L:220mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/23 05:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA637EB-1 200-300mm スクリュージャッキ |
EA637EB-2 290-470mm スクリュージャッキ |