品番 : EA637EC-22
品名 : 50- 70mm スクリュージャッキ(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
損傷からマシンテーブルを保護します
仕様
| 材質 | スピンドル:焼入鋼 本体:アルミニウム |
受け面穴 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| アルミ製の為、負荷がかかった状態で上に揚げないで下さい。 | |||
| EA637EP-1~-6のパッドの取り付けが可能です。 | |||
| 最高高 | 70mm | 最低高 | 50mm |
| 耐荷重 | 30kN | サイズ | 本体φ:50mm 受面φ:50mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA637EC-21 42- 52mm スクリュージャッキ(アルミ製) |
| EA637EC-22 50- 70mm スクリュージャッキ(アルミ製) |
| EA637EC-23 70-100mm スクリュージャッキ(アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA637EP-1 : φ37x10mm スクリュージャッキ用・ボールパッド |
| オプション | EA637EP-3 : φ45x8mm スクリュージャッキ用・センタリングパッド |
