品番 : EA637FA-80
品名 : M10/呼10/ 80mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 10 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M10 | Aサイズ | 80mm |
| Bサイズ | 50mm | Cサイズ | 15mm |
| Dサイズ | 6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/04 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
