品番 : EA637FB-63
品名 : M12/呼12/ 63mm Tスロットボルト
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です
仕様
| 材質 | 焼入鋼 | 適合T溝 | 12 |
|---|---|---|---|
| 適合ねじ | M12 | Aサイズ | 63mm |
| Bサイズ | 40mm | Cサイズ | 18mm |
| Dサイズ | 7mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0659ページ | ||||
