詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AB-5

品名 : 7.0mmx76mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/06/17 内寸 → 外寸 (No.55 9043)

仕様

外寸(mm) 76×25 線径(mm) 7
開口部(mm) 9 使用荷重 30kgf
材質 SUS304 重量 41g
仕上げ ミガキ サイズ(mm) D:7、L:76、W:25、S:9、d:10、t:5
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/29 11:01現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA638AB-4 5.5mmx65mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
EA638AB-5 7.0mmx76mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
EA638AB-6 8.0mmx88mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:7、L:76、W:25、S:9、d:10、t:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top