詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AB-6

品名 : 8.0mmx88mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/06/17 内寸 → 外寸 (No.55 9043)

仕様

外寸(mm) 88×28 線径(mm) 8
開口部(mm) 10 使用荷重 60kgf
材質 SUS304 重量 64g
仕上げ ミガキ サイズ(mm) D:8、L:88、W:28、S:10、d:12、t:6.5
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/29 10:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638JM-8
バリエーション一覧
EA638AB-4 5.5mmx65mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
EA638AB-5 7.0mmx76mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
EA638AB-6 8.0mmx88mm スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:8、L:88、W:28、S:10、d:12、t:6.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top