品番 : EA638AC-27
品名 : 53 x 5 mm Sフック(ステンレス製/1個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | D:5mm、L1:53mm、L2:43.2mm、W1:14mm、W2:21mm、S1:6mm、S2:14mm | 使用荷重(kg) | 20 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ミガキ |
重量(g) | 18 | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AC-21 13 x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個) |
EA638AC-22 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個) |
EA638AC-27 53 x 5 mm Sフック(ステンレス製/1個) |
EA638AC-28 62 x 6 mm Sフック(ステンレス製/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)