品番 : EA638AC-28
品名 : 62 x 6 mm Sフック(ステンレス製/1個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | D:6mm、L1:62mm、L2:50mm、W1:15mm、W2:25mm、S1:7mm、S2:16mm | 使用荷重(kg) | 30 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | ミガキ |
重量(g) | 30 | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AC-21 13 x1.2mm Sフック(ステンレス製/10個) |
EA638AC-22 17.4x1.6mm Sフック(ステンレス製/10個) |
EA638AC-27 53 x 5 mm Sフック(ステンレス製/1個) |
EA638AC-28 62 x 6 mm Sフック(ステンレス製/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)