品番 : EA638AC-51
品名 : 3mm/7.5x20mm プレートフック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
奥行×高さ | 20×7.5mm | 吊下荷重 | 3kg |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 3 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 06:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)