詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AC-54

品名 : 6mm/ 14x37mm プレートフック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

奥行×高さ 37×14mm 吊下荷重 20kg
穴径(mm) 6 材質 ステンレス(SUS304)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638DL-6
  • 品番

    EA638DL-6

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA638AC-51 3mm/7.5x20mm プレートフック(ステンレス製)
EA638AC-52 4mm/ 10x26mm プレートフック(ステンレス製)
EA638AC-53 5mm/ 12x32mm プレートフック(ステンレス製)
EA638AC-54 6mm/ 14x37mm プレートフック(ステンレス製)
EA638AC-55 8mm/ 16x49mm プレートフック(ステンレス製)
EA638AC-56 10mm/ 18x58mm プレートフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • L:14mm、W:44mm、P:32mm、H:37mm、D:6mm、S1:12mm、S2:17mm、d:5mm、t:3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top