品番 : EA638AD-331
品名 : 50x23mm Sカンスナップフック(アルミ製/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI04191 |
---|---|---|---|
全長 | 50mm | 幅 | 23mm |
開口 | 10mm | 耐荷重(kg) | 4.5 |
カラー | オレンジ | 材質 | 本体:アルミニウム フック:スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)