詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AS-10

品名 : キーホルダー用スナップ(2個)

仕様

材質 鉄 フック内径 20mm
全長 50mm 入数 2個
ニッケル仕上げ
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/10/18 23:31現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2329ページ
バリエーション一覧
EA638AS-8 キーホルダー用スナップ(2個)
EA638AS-9A キーホルダー用スナップ(2個)
EA638AS-10 キーホルダー用スナップ(2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top