品番 : EA638AS-8
品名 : キーホルダー用スナップ(2個)
仕様
| 材質 | 鉄 | フック内径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 55mm | 入数 | 2個 |
| ニッケル仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 130 (2026/10/19 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2329ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638AS-8 キーホルダー用スナップ(2個) |
| EA638AS-9A キーホルダー用スナップ(2個) |
| EA638AS-10 キーホルダー用スナップ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※代表画像