詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638AX-64

品名 : 60mm スイベルスナップ(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チェーン等の金具として使用可能

仕様

全長(mm) 60 開口幅(mm) 7.5
リング径(mm) 12 材質 スチール
追加説明
カタログ価格

120 (税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638AX-61
  • 品番

    EA638AX-61

  • コメント

    全長30mm/開口幅4.5mm/リング幅7mm

EA638AX-62
  • 品番

    EA638AX-62

  • コメント

    全長40mm/開口幅5.5mm/リング幅9mm

バリエーション一覧
EA638AX-61 30mm スイベルスナップ(スチール製)
EA638AX-62 40mm スイベルスナップ(スチール製)
EA638AX-63 50mm スイベルスナップ(スチール製)
EA638AX-64 60mm スイベルスナップ(スチール製)
EA638AX-65 70mm スイベルスナップ(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top