品番 : EA638AX-65
品名 : 70mm スイベルスナップ(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チェーン等の金具として使用可能
仕様
全長(mm) | 70 | 開口幅(mm) | 9 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 15 | 材質 | スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638AX-61 30mm スイベルスナップ(スチール製) |
EA638AX-62 40mm スイベルスナップ(スチール製) |
EA638AX-63 50mm スイベルスナップ(スチール製) |
EA638AX-64 60mm スイベルスナップ(スチール製) |
EA638AX-65 70mm スイベルスナップ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)