品番 : EA638BN-16
品名 : M16 アイナット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス (正)鋳造ステンレス (No.57 9050)
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS304) | ねじ径 | M16 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 450kg | ネジピッチ | 2.0mm |
| 重量 | 240g | サイズD | 13mm |
| サイズL | 34mm | サイズH | 46mm |
| サイズB | 26mm | ||
| 並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1760ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BN-3 M3 アイナット(ステンレス製) |
| EA638BN-4 M4 アイナット(ステンレス製) |
| EA638BN-5 M5 アイナット(ステンレス製) |
| EA638BN-16 M16 アイナット(ステンレス製) |

