詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638BT-27

品名 : 49x35mm ウォール金具(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) A:8、B:35、C:49、D:32、E:17.5 穴径 8.2mm
耐荷重 544kg 材質 SUS316
重量 115g
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 20:36現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top