品番 : EA638BT-34
品名 : 12.7x59.6mm/1.36ton 吊り環(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | サイズ(A) | 12.7㎜ |
|---|---|---|---|
| サイズ(B) | 59.6㎜ | サイズ(C) | 54.3㎜ |
| サイズ(D) | 90.4㎜ | サイズ(E) | 49.5mm |
| サイズ(F) | 50.8mm | サイズ(G) | 31.7mm |
| サイズ(H) | 8.6mm | サイズ(K) | 7.1mm |
| サイズ(X) | 87.6mm | サイズ(Z) | 64.2mm |
| 重量(g) | 535 | 使用荷重(t) | 1.36 |
| 鍛造ステンレス製で頑丈です。 | |||
| 最大の耐食性と耐久性を実現する鍛造SUS316製。 | |||
| 取付プレートがリングに覆いかぶさってるのが特徴です。 | |||
| 「D」リングは、使用しないときは平らに折りたたむことができます。 | |||
| 海外コンテナ輸送や長距離輸送などの貨物に最適です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638BT-34 12.7x59.6mm/1.36ton 吊り環(ステンレス製) |
| EA638BT-35 15.8x74.6mm/2.04ton 吊り環(ステンレス製) |
| EA638BT-36 19.0x75.6mm/2.94ton 吊り環(ステンレス製) |
| EA638BT-37 25.4x76.2mm/3.85ton 吊り環(ステンレス製) |



