詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638D-3

品名 : 23.6x2.0mm キーリング(スチール製/10個)

仕様

内径×線径 約23.6×2.0mm(実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。) 材質 鍛鋼製
線形状 半円 重量 約33g(10個あたり)
入数 10個
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 279

(2026/10/31 07:45現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638D-1 17.1x 1.5mm キーリング(スチール製/10個)
EA638D-2 21.8x1.7mm キーリング(スチール製/10個)
EA638D-3 23.6x2.0mm キーリング(スチール製/10個)
EA638D-4 30.4x2.3mm キーリング(スチール製/10個)
EA638D-5 33.0x 2.9mm キーリング(スチール製/10個)
EA638D-6 51.5x3.05mm キーリング(スチール製/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 実寸値

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top