品番 : EA638D-5
品名 : 33.0x 2.9mm キーリング(スチール製/10個)
仕様
| 内径×線径 | 約33.0×2.9mm(実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。) | 材質 | 鍛鋼製 |
|---|---|---|---|
| 線形状 | 半円 | 重量 | 約104g(10個あたり) |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/31 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
