品番 : EA638DN-1
品名 : 13x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
仕様
| 材質 | SUS316 | 仕上 | 研磨 |
|---|---|---|---|
| 参考使用荷重 | 4.0kg | 線形状 | 三角 |
| 内径 | 13mm | 線径 | 2.0mm |
| 破断荷重 | 22kg | 重量 | 14.9g(10個) |
| 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 182 (2026/11/23 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
