詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DN-6

品名 : 32x2.3mm 2重リング(ステンレス製/10個)

仕様

材質 SUS316 仕上 研磨
参考使用荷重 4.0k 線形状 三角
内径 32mm 線径 2.3mm
破断荷重 15kg 重量 40.7g(10個)
入数 10個
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 125

(2026/11/23 23:19現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638DN-1 13x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DN-2 16.3x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DN-3 20x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DN-4 22x2.3mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DN-5 25x2.3mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DN-6 32x2.3mm 2重リング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top