詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DP-1

品名 : 0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)

仕様

材質 SUS316 線形状 丸
内径 5mm 線径 0.8mm
使用荷重 0.5kg 破断荷重 8kg
電解研磨仕上げ
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
入り数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

120 円(税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/23 03:31現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638DP-1 0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-2 0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-3 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-4 1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-5 1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-6 1.2x14mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-7 1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-8 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-9 1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-10 2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top