品番 : EA638DP-3
品名 : 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
仕様
| 材質 | SUS316 | 線形状 | 丸 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 8mm | 線径 | 1.0mm |
| 使用荷重 | 1.0kg | 破断荷重 | 10.3kg |
| 電解研磨仕上げ | |||
| SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。 | |||
| 入り数は10個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 291 (2026/11/23 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
