品番 : EA638DP-22B
品名 : 1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 線形状 | 丸 (10個価格) |
|---|---|---|---|
| 内径 | 22mm | 線径 | 1.2mm |
| 破断荷重 | 8.0kg | 参考使用荷重 | 1.0kg |
| 入数 | 10個 | ||
| 研磨仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 205 (2026/11/05 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DP-15B 1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) |
| EA638DP-20B 1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) |
| EA638DP-22B 1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) |
| EA638DP-28B 1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り