詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DP-28B

品名 : 1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 線形状 丸
(10個価格)
内径 28mm 線径 1.2mm
破断荷重 2.9kg 参考使用荷重 0.4kg
入数 10個
研磨仕上
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 119

(2026/11/05 11:55現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638DP-15B 1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-20B 1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-22B 1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-28B 1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10個入り
  • ※画像は代表画像です\n※10個入り
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top