詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DP-41

品名 : 0.9x11mm 2重リング(200個)

仕様

内径(mm) 11 線径(mm) 0.9
材質 鋼線(ニッケルメッキ) 線形状 丸
入数 約200個
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 02:19現在)

商品入数 200 販売単位 箱
カタログページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638DP-41 0.9x11mm 2重リング(200個)
EA638DP-42 1.0x13mm 2重リング(200個)
EA638DP-43 1.2x17mm 2重リング(200個)
EA638DP-44 1.4x22mm 2重リング(200個)
EA638DP-45 1.4x27mm 2重リング(200個)
ウェブカタログ画像
※約200個入
  • ※約200個入
  • メッキの種類
  • ※約200個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top