品番 : EA638DP-44
品名 : 1.4x22mm 2重リング(200個)
仕様
| 内径(mm) | 22 | 線径(mm) | 1.4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼線(ニッケルメッキ) | 線形状 | 丸 |
| 入数 | 約200個 | ||
| 大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/07 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638DP-41 0.9x11mm 2重リング(200個) |
| EA638DP-42 1.0x13mm 2重リング(200個) |
| EA638DP-43 1.2x17mm 2重リング(200個) |
| EA638DP-44 1.4x22mm 2重リング(200個) |
| EA638DP-45 1.4x27mm 2重リング(200個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※約200個入
